Beli Feeler Gauge di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
    • Length (mm): 100
    • Material: Chrome Vanadium
    • Number of Leaves: 13
    • Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
  2. Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp309.900

    Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Material: Steel
    • Number of Blades: 13
    • Blade Length (mm): 100
    • Standard Met: DIN 2275
    • Measuring Range (mm) : 0.05-1.00
  3. TRUSCO Thickness Gauge (General) (Alat Ukur Ketebalan)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Thickness Gauge (General) (Alat Ukur Ketebalan)
    atribut:
    • Purpose of Use: For crevice measurement.
  4. Kennedy Imperial Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp709.900

  5. JTC Feeler Gauge Long (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp959.900

    JTC Feeler Gauge Long (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Length (mm): 300
    • Width (mm): 12.8
  6. TRUSCO Feeler Gauge Thickness Tape (Pengukur Celah)
    48%
    Mulai

    Rp87.900

    TRUSCO Feeler Gauge Thickness Tape (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Purpose of Use: For crevice measurement.
    • Width (mm): 12.7
  7. Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge FG (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp109.900

    Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge FG (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Leaf Width (mm): 12.7
    • Length (m): 1
    • Accuracy (µm): ± 5
  8. Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Carbon Steel (Pengukur Celah)
    45%
    Mulai

    Rp52.900

    Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Carbon Steel (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Feeler gauge carbon steel FG-11-1. - Measure gap width 0.11mm - Material Carbon Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-10 micron - Also available 3m and 5m.
  9. Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp769.900

    Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
  10. KSTOOLS Piston Tolerance Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KSTOOLS Piston Tolerance Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    For the testing of intervals, contact distances etc. Feeler gauge cylindrical. Blades fan shaped on a ring. Leaves individually marked with size. Blades made out of hardened spring steel.
    atribut:
    • Tooth Pitch: 20
    • Total length L (mm): 150
    • Measuring Range (mm) : 0.05-1
  11. BluePoint Feeler Gauges (Pengukur Celah)
    64%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    BluePoint Feeler Gauges (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Feeler Gauge Set. Blade Size: 0.006inch thru 0.030inch.
  12. JTC Feeler Gauge Sharped (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp209.900

    JTC Feeler Gauge Sharped (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Display: 0.05、0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.550.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95、1.0mm
    • Overall Length (mm): 100
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Width (cm): 10
  13. Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless Steel (Pengukur Celah)
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp149.900

    Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless Steel (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Feeler gauge stainless steel SFG-005-1. - Measure gap width 0.01mm - Material Stainless Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-4 micron.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Dimensions (mm): 77x77x33
    • Leaf Width (mm): 12.7
  14. Dia Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    Dia Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Leaf Shape: A
  15. GENIUS SAE Feeler Gauge Set (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp279.900

    GENIUS SAE Feeler Gauge Set (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Total pcs: 26
    • Include: Sliding Card
  16. Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp239.900

    Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Hardened and polished taper blades, enclosed in a steel case. Blades are clearly marked for easy identification. Metric: Manufactured to DIN 2275. Part 1 (Metric). Range: 10 Blade: .05 - .80mm. 13 and 20 Blade: .05 - 1mm.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Blade Length (mm): 100
    • Additional Features: Blades are clearly marked for easy identification Hardened and polished taper blades
    • Product Type: Feeler Gauge
    • Product Number: 101/18
    • Number of Blade: 10
    • Part Number: KEN5180710K
Daftar Harga Feeler Gauge Terbaru November 2026
TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp47.900
Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp309.900
TRUSCO Thickness Gauge (General) (Alat Ukur Ketebalan)Rp219.900
Kennedy Imperial Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp709.900
JTC Feeler Gauge Long (Pengukur Celah)Rp959.900
TRUSCO Feeler Gauge Thickness Tape (Pengukur Celah)Rp87.900
Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge FG (Pengukur Celah)Rp109.900
Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Carbon Steel (Pengukur Celah)Rp52.900
Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp769.900
FACOM Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp679.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)